Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Ancho máximo de la vaina0.6700 pulg.
- Altura total0.2600 pulg.
- Ancho general0.6700 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.6700 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuía para el cuello
- Detalles adicionalesGuía lateral del cuerpo: 0.67" de ancho x 0.26" de alto x 1200" de largo, gris Nolu-S
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Insertar materialNolu-S
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-PBG7-NS-100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405514690
- MaterialNolu-S
Descripción general
- UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Las extrusiones Nolu-S son una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.