Motion
VG-P813F-NS-10

System Plast (RRX)
VG-P813F-NS-10

CUBIERTA PARA VG-A225/A600, 10 PIES
Artículo MI #06901897
No. Fabricante VG-P813F-NS-10
Precio4.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P813F-NS-10

CUBIERTA PARA VG-A225/A600, 10 PIES
Artículo MI #06901897
No. Fabricante VG-P813F-NS-10
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
Precio4.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.8100 pulg.
  • Altura total
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.8100 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.8100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Grupo de combinación B (cubierta): 0.81" de ancho x 0.25" de alto x 120" de largo, gris Nolu-S
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    Nolu-S
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P813F-NS-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405514157
  • Material
    Nolu-S

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P813F-NS-10
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo