Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita1.1300 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina1.13
- Altura total0.9200 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesResistente al desgaste
- ColorGris
- Insertar materialNolu-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405514034
- Tipo de raílTapa de la barra
- Material de la vainaNolu-S
- Manómetro de acero7 ga
- UPC_NO787405514034
Descripción general
- UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Las extrusiones Nolu-S son una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.