Motion
VG-P7GABC-NS-20

System Plast (RRX)
VG-P7GABC-NS-20

CUBIERTA,BARRA DE SEGURIDAD,NOLU-S,20'
Artículo MI #06901902
No. Fabricante VG-P7GABC-NS-20
Precio8.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P7GABC-NS-20

CUBIERTA,BARRA DE SEGURIDAD,NOLU-S,20'
Artículo MI #06901902
No. Fabricante VG-P7GABC-NS-20
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
Precio8.81 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.6200 pulg.
  • Altura total
    0.7600 pulg.
  • Ancho general
    0.6200 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.6200 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Tapa de la barra: 0.62" de ancho x 0.76" de alto x 240" de largo, gris Nolu-S
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    Nolu-S
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P7GABC-NS-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405513969
  • Material
    Nolu-S

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P7GABC-NS-20
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Las extrusiones Nolu-S son una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo