Motion
VG-P7701-10
Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06901909
No. Fabricante VG-P7701-10
Precio5.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06901909
No. Fabricante VG-P7701-10
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
Precio5.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Ancho general
    0.8100 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P7701-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405513693
  • Material
    UHMW-PE
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Tipo de raíl
    Guía de cables
  • UPC_NO
    787405513693
  • Tipo de producto de desgaste
    Guía de cadena y cable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P7701-10
  • Material UHMW en tira de desgaste El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo