Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Grosor general1/4 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Grupo y clasePerfiles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P417CT-10
- MaterialUHMW-PE
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuía de cadena y cable
- PerfilÁngulo
Descripción general
- Material UHMW en tira de desgaste El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.