Motion
VG-P3920BC-10

System Plast (RRX)
VG-P3920BC-10

BARRA CVR UHMW-PE3/8X2.0BAR10FT
Artículo MI #06901929
No. Fabricante VG-P3920BC-10
Precio17.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P3920BC-10

BARRA CVR UHMW-PE3/8X2.0BAR10FT
Artículo MI #06901929
No. Fabricante VG-P3920BC-10
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
Precio17.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    2.2500 pulg.
  • Altura total
    0.6400 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Cubierta de la barra: 2.25" An. x 0.64" Al. x 120" L Blanco UHMW-PE
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P3920BC-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405512429
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P3920BC-10
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo