Motion
VG-P2515BCB-20

System Plast (RRX)
VG-P2515BCB-20

BARRA CVR UHMWPE1/4X1 1/2IN BARRA 20FT
Artículo MI #06901964
No. Fabricante VG-P2515BCB-20
Precio5.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P2515BCB-20

BARRA CVR UHMWPE1/4X1 1/2IN BARRA 20FT
Artículo MI #06901964
No. Fabricante VG-P2515BCB-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.91 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    1.7900 pulg.
  • Altura total
    0.5900 pulg.
  • Ancho general
    1.7900 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    1.7900 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Cubierta de la barra: 1.79" An. x 0.59" Al. x 240" L Blanco UHMW-PE
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P2515BCB-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405510753
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P2515BCB-20
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo