Especificaciones
Dimensiones
- Longitud250 pies
- Ancho máximo de la vaina0.2500 pulg.
- Altura total0.3400 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Peso0.03 lb
- Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesTapa de la barra: 0.25" de ancho x 0.34" de alto x 3000" de largo, blanco, UHMW-PE
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P204-250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405510456
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.