Motion
VG-P18SBC-100

System Plast (RRX)
VG-P18SBC-100

Accesorio para cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Tapas de barra, blanco, material de polietileno
Artículo MI #06901985
No. Fabricante VG-P18SBC-100
Precio3.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P18SBC-100

Accesorio para cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Tapas de barra, blanco, material de polietileno
Artículo MI #06901985
No. Fabricante VG-P18SBC-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.3100 pulg.
  • Altura total
    0.3800 pulg.
  • Ancho general
    0.3100 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    0.3100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Tapa de la barra: 0.31" de ancho x 0.38" de alto x 1200" de largo, blanco, UHMW-PE
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P18SBC-100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405510074
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P18SBC-100
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo