Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.3800 pulg.
- Longitud total20 pies
- Ancho general0.7500 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P18CC-NS-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405509863
- MaterialNolu-S
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- Tipo de raílPerno en J
- Manómetro de acero11ga/12 calibre
- UPC_NO787405509863
- Tipo de producto de desgastePatas en J
Descripción general
- UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Las extrusiones Nolu-S son una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.