Motion
VG-P18CC-NS-100

System Plast (RRX)
VG-P18CC-NS-100

JUEGO, SECCIÓN C, NS, 100'
Artículo MI #06901991
No. Fabricante VG-P18CC-NS-100
Precio4.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P18CC-NS-100

JUEGO, SECCIÓN C, NS, 100'
Artículo MI #06901991
No. Fabricante VG-P18CC-NS-100
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
Precio4.20 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    0.7500 pulg.
  • Longitud
    100.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.75
  • Altura total
    0.3800 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Patas en J
  • Detalles adicionales
    Resistente al desgaste
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    Nolu-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405509856
  • Tipo de raíl
    Patas en J
  • Material de la vaina
    Nolu-S
  • Manómetro de acero
    11ga/12 calibre
  • UPC_NO
    787405509856

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P18CC-NS-100
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Las extrusiones Nolu-S son una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo