Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Ancho máximo de la vaina1.7800 pulg.
- Altura total1.7600 pulg.
- Ancho general1.7800 pulg.
- Peso0.27 lb
- Ancho1.7800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesCubierta de la barra: 1.78" An. x 1.76" Al. x 120" L Blanco UHMW-PE
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Número de catálogo del fabricanteVG-P1515BC-10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405509238
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.