Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita0.6800 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina0.34
- Altura total0.6800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCUBIERTA de barra redonda y media redonda
- Detalles adicionalesResistente al desgaste
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405508477
- Tipo de raílCUBIERTA de barra redonda y media redonda
- Material de la vainaUHMWPE
- UPC_NO787405508477
Descripción general
- UHMWPE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.