Motion
VG-P12BC-100

System Plast (RRX)
VG-P12BC-100

Accesorio para cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Tapas de barra, blanco, material de polietileno
Artículo MI #06902022
No. Fabricante VG-P12BC-100
Precio7.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-P12BC-100

Accesorio para cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Tapas de barra, blanco, material de polietileno
Artículo MI #06902022
No. Fabricante VG-P12BC-100
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
Su precio$7.09/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.25, 100 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.7500 pulg.
  • Altura total
    0.6900 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.10 libras, 0.1
  • Ancho
    0.25, 0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Tapa de la barra: 0.75" de ancho x 0.69" de alto x 1200" de largo, blanco, UHMW-PE
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P12BC-100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405508231
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P12BC-100
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo