Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita0.7700 pulg.
- Longitud100.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina0.77
- Altura total0.3300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuía para el cuello
- ColorGris oscuro
- Insertar materialNolu-SR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405507203
- Tipo de raílGuía para el cuello
- Material de la vainaNolu-SR
- Manómetro de acero11 ga
Descripción general
- UHMW-PE reforzado (SR) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Nolu-SR es la misma mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos que Nolu-S; sin embargo, tiene ingredientes de propiedad adicionales que aumentan la dureza del material a la vez que proporcionan una resistencia superior al desgaste. Mantiene excelentes características de desgaste, al tiempo que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Los beneficios de Nolu-SR incluyen alta resistencia al desgaste, mayor vida útil, minimización de pulsaciones del producto y reducción de ruido. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Mayor resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Adecuado para funcionar en seco a altas velocidades Material de queja de la FDA y el USDA.