Especificaciones
Dimensiones
- Longitud250 pies
- Ancho máximo de la vaina0.5000 pulg.
- Altura total0.2400 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Peso0.03 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuía para el cuello
- Detalles adicionalesNeck Guide: 0.5"W X 0.24"H X 3000"L Dark Grey Nolu-SX
- Dibujo CAD
- ColorGris oscuro
- Insertar materialNolu-SX
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-NG50-SX-250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405507166
- MaterialNolu-SX
Descripción general
- UHMW-PE reforzado (SX) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Nolu-SX es la misma mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sálidos que Nolu-SR, sin embargo, Nolu-SX tiene ingredientes patentados adicionales que reducen la expansión o contracción térmica del material. La expansión térmica se reduce hasta en un 40 % en comparación con los productos uHMW estándar, lo que la convierte en el material ideal para guías de cuello. Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Material de queja de la FDA y el USDA.