Especificaciones
Dimensiones
- Altura del divisor55.9 mm/2.2 pulg.
- Longitud del divisor10.00 pies
- Ancho del divisor25.4 mm/1 pulg.
- Altura55.9 mm / 2.2 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Tamaño del tornillo de montajeTornillo de cabeza hexagonal de 5/16" (no incluido)
- Ancho1 in25.4 mm
Detalles
- ColorAluminio
- Material de la cubiertaUHMW
- Grupo y claseRAILES de guía
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-LDP-100-10
- Número de Upc del fabricante787405506114
- MaterialAluminio
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosCanales guía de aluminio
- PerfilDivisor de carril
Descripción general
- Cubierta de repuesto UHMW para el conjunto VG-LDA-100 .