Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.5900 pulg.
- Longitud total20 pies
- Ancho general0.9600 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-JL081-188-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405505179
- MaterialUHMW-PE
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- Tipo de raílPerno en J
- Manómetro de acero11ga/12 calibre
- UPC_NO787405505179
- Tipo de producto de desgastePatas en J
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.