Motion
VG-J100-125T-250

System Plast (RRX)
VG-J100-125T-250

Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06902139
No. Fabricante VG-J100-125T-250
Precio3.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-J100-125T-250

Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06902139
No. Fabricante VG-J100-125T-250
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
Precio3.41 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4000 pulg.
  • Longitud total
    250 pies
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-J100-125T-250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405503465
  • Material
    UHMW-PE
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Tipo de raíl
    Perno en J
  • Manómetro de acero
    11ga/12 calibre
  • UPC_NO
    787405503465
  • Tipo de producto de desgaste
    Patas en J

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-J100-125T-250
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo