Motion
VG-C115
Conector de tubo cuadrado - 1.5000 pulg., tubo cuadrado
Artículo MI #06902148
No. Fabricante VG-C115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de tubo cuadrado - 1.5000 pulg., tubo cuadrado
Artículo MI #06902148
No. Fabricante VG-C115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    1.190 pulg.
  • Tamaño
    1.500 pulg.
  • Tamaño del miembro vertical
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    0,120 pulg.
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Conector para tubos cuadrados.
  • Tipo de conector
    Conector de tubo
  • Grupo y clase
    Componentes de estructura y estructura
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-C115
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405502406
  • Material
    POLIAMIDA
  • Tipo de modelo
    Conector para tubos cuadrados
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Conector de tubo cuadrado
  • Serie / Tipo
    VG-C11
  • Tipo de tubo/tubo
    Tubo cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-C115
  • Conector para tubos cuadrados de 1 1/2 pulgadas. Poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo