Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bastidor7.440 pulg.
- Diámetro del rodillo0,750 pulg.
- Ancho del rodillo6.00 pulg.
- Longitud total de la sección5.00 pies
Detalles
- Detalles adicionalesLos minitransportadores de rodillos se pueden utilizar en áreas donde los rodillos tradicionales de 1.9 pulgadas de diámetro (o más grandes) son demasiado grandes o están demasiado espaciados. El ajuste ceñido y el perfil bajo de estos minitransportadores de rodillos pueden ayudar a que las áreas de trabajo sean más eficientes.
- AplicaciónDepartamentos de transporte, áreas de montaje, estanterías profundas, situaciones especializadas de transporte por gravedad
- Material del canalAluminio
- Estilo de transportadorTransportador sin guías laterales
- Catálogo del fabricante
- Material del soporte de montajeAcero inoxidable
- Folleto del producto
- Material del rodilloAcero inoxidable
- SerieARB-SS
Descripción general
- Perfecto para envases y contenedores más pequeños
- Totalmente montado y listo para montar
- Sin guías laterales
- Extremos suaves y silenciosos del rodillo del cojinete de bolas