Motion
VG-ARB-AL34-BB-12-5

System Plast (RRX)
VG-ARB-AL34-BB-12-5

Minitransportador Roll-Tech sin guías laterales - 12.00 pulg. de ancho de rodillo, longitud de sección de 5.00 pies, rodillos de aluminio, 0,750 pulg. de diámetro de rodillo
Artículo MI #06902171
No. Fabricante VG-ARB-AL34-BB-12-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-ARB-AL34-BB-12-5

Minitransportador Roll-Tech sin guías laterales - 12.00 pulg. de ancho de rodillo, longitud de sección de 5.00 pies, rodillos de aluminio, 0,750 pulg. de diámetro de rodillo
Artículo MI #06902171
No. Fabricante VG-ARB-AL34-BB-12-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bastidor
    13.440 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0,750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    12.00 pulg.
  • Longitud total de la sección
    5.00 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los minitransportadores de rodillos se pueden utilizar en áreas donde los rodillos tradicionales de 1.9 pulgadas de diámetro (o más grandes) son demasiado grandes o están demasiado espaciados. El ajuste ceñido y el perfil bajo de estos minitransportadores de rodillos pueden ayudar a que las áreas de trabajo sean más eficientes.
  • Aplicación
    Departamentos de transporte, áreas de montaje, estanterías profundas, situaciones especializadas de transporte por gravedad
  • Material del canal
    Aluminio
  • Estilo de transportador
    Transportador sin guías laterales
  • Catálogo del fabricante
  • Material del soporte de montaje
    Acero inoxidable
  • Folleto del producto
  • Material del rodillo
    Aluminio
  • Serie
    ARB-AL

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-ARB-AL34-BB-12-5
  • Perfecto para envases y contenedores más pequeños
  • Totalmente montado y listo para montar
  • Sin guías laterales
  • Extremos suaves y silenciosos del rodillo del cojinete de bolas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo