Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4500 pulg.
- Longitud7 pies
- Radio de curvatura mínimo20.0000 pulg.
- Altura total3.7200 pulg.
- Ancho general0.8600 pulg.
- Tamaño del raíl3.3000 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
- Ancho0.8600 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- ColorGris
- DiseñoRiel con rodillo - Doble hebra
- Superficie de enrollado de guíaRodillo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-688H-3.3-07
- Número de Upc del fabricante787405500112
- ModificablePermite la modificación de campo
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPoliéster PBT
- Material del canal de la vainaAluminio
- Clavijas de empalmeVG-687SP
- Rango de temperatura-10 a 180 °F
Descripción general
- SpeedRoll 2-Strand Una guía de rodillo más ancha con rodillos de baja fricción. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Ideal para contenedores polienvueltos o PET. Canal de aluminio. Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA. Rodillos de acetal grises. Radio de curvatura mínimo de 20 pulgadas en cualquier dirección.