Motion
VG-688H-3.3-06

System Plast (RRX)
VG-688H-3.3-06

SpeedRail Riel de rodillo de doble hilera - Riel guía de 3.300 in, 6.00 pies de longitud, canal de aluminio
Artículo MI #06902196
No. Fabricante VG-688H-3.3-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-688H-3.3-06

SpeedRail Riel de rodillo de doble hilera - Riel guía de 3.300 in, 6.00 pies de longitud, canal de aluminio
Artículo MI #06902196
No. Fabricante VG-688H-3.3-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4500 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0000 pulg.
  • Altura total
    3.7200 pulg.
  • Ancho general
    0.8600 pulg.
  • Tamaño del raíl
    3.3000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.4400 pulg.
  • Ancho
    0.8600 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Color
    Gris
  • Diseño
    Riel con rodillo - Doble hebra
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-688H-3.3-06
  • Número de Upc del fabricante
    787405500105
  • Modificable
    Permite la modificación de campo
  • Pernos de montaje
    Perno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
  • Material del pasador
    Poliéster PBT
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Clavijas de empalme
    VG-687SP
  • Rango de temperatura
    -10 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-688H-3.3-06
  • SpeedRoll 2-Strand Una guía de rodillo más ancha con rodillos de baja fricción. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Ideal para contenedores polienvueltos o PET. Canal de aluminio. Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA. Rodillos de acetal grises. Radio de curvatura mínimo de 20 pulgadas en cualquier dirección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo