Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4500 pulg.
- Longitud5 pies
- Radio de curvatura mínimo18
- Altura total1.9 pulg.
- Ancho general21.8 mm/0.86 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Dibujo CAD
- DiseñoRiel de rodillo flexible-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaRodillo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-688FLEX-1.4-05
- Número de Upc del fabricante787405499898
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPolímero
- Línea de productosProductos de guía
- Tipo de perfilSpeedroll flexible
- Material del canal de la vainaPVC
- Clavijas de empalmeVG-687SP
- Rango de temperatura-10°F a +180 °F
- UPC_NO787405499898
Descripción general
- El SpeedRoll flexible se puede doblar a mano para crear esquinas o curvas en S. Los rodillos de baja fricción proporcionan excelentes guías para contenedores polienvueltos o botellas de PET. Los rodillos más pequeños ayudan a guiar los contenedores más pequeños. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. Canal de PVC, pasadores de polímero de ingeniería que cumplen con la FDA y cuentas de acetal gris.