Motion
VG-688FLEX-1.4-04

System Plast (RRX)
VG-688FLEX-1.4-04

GUÍA DE ROL FLEX SPEEDRAIL, PVC,4FT
Artículo MI #06902215
No. Fabricante VG-688FLEX-1.4-04
Precio321.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-688FLEX-1.4-04

GUÍA DE ROL FLEX SPEEDRAIL, PVC,4FT
Artículo MI #06902215
No. Fabricante VG-688FLEX-1.4-04
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
Precio321.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4500 pulg.
  • Longitud
    4
  • Radio de curvatura mínimo
    18
  • Altura total
    48.3 mm/1.9 pulg.
  • Ancho general
    21.8 mm/0.86 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.4400 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Riel de rodillo flexible-Hilera única
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-688FLEX-1.4-04
  • Número de Upc del fabricante
    787405499881
  • Pernos de montaje
    Perno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
  • Material del pasador
    Polímero
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipo de perfil
    Speedroll flexible
  • Material del canal de la vaina
    PVC
  • Clavijas de empalme
    VG-687SP
  • Rango de temperatura
    -10°F a +180 °F
  • UPC_NO
    787405499881

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-688FLEX-1.4-04
  • El SpeedRoll flexible se puede doblar a mano para crear esquinas o curvas en S. Los rodillos de baja fricción proporcionan excelentes guías para contenedores polienvueltos o botellas de PET. Los rodillos más pequeños ayudan a guiar los contenedores más pequeños. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. Canal de PVC, pasadores de polímero de ingeniería que cumplen con la FDA y cuentas de acetal gris.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo