Motion
VG-688-3.3-08

System Plast (RRX)
VG-688-3.3-08

Divisor de carril de doble hilera con rodillo - Longitud total de 8.00 pies, 3.2600 pulgadas de altura de superficie rodante, 1.0000 pulgadas de ancho de canal
Artículo MI #06902220
No. Fabricante VG-688-3.3-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-688-3.3-08

Divisor de carril de doble hilera con rodillo - Longitud total de 8.00 pies, 3.2600 pulgadas de altura de superficie rodante, 1.0000 pulgadas de ancho de canal
Artículo MI #06902220
No. Fabricante VG-688-3.3-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4500 pulg.
  • Longitud
    8.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    24.00 pulg.
  • Altura total
    3.9700 pulg.
  • Ancho general
    1.1000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    3.2600 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Divisor de carril de doble hilera
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillos
  • Catálogo del fabricante
  • Pernos de montaje
    (#VG-1568-02) - 5 pernos incluidos
  • Material del pasador
    Polímero
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Rango de temperatura
    -10 a 180°F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-688-3.3-08

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo