Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4500 pulg.
- Longitud60.0000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo24
- Altura total3.7200 pulg.
- Ancho general1.1000 pulg.
- Altura de la superficie rodante3.2600 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.0000 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Dibujo CAD
- DiseñoDivisor de carril de doble hilera
- Superficie de enrollado de guíaRodillos
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPoliéster PBT
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-10 a 180°F
Descripción general
- Divisor de carril SpeedRoll
- Divisor de carril de rodillo de 2 lados de baja fricción
- Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos
- Ideal para recipientes polienvueltos o PET
- Canal de aluminio
- Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA
- Rodillos de acetal grises
- Radio de curvatura mínimo de 24 pulgadas en cualquier dirección