Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4500 pulg.
- Longitud3.00 pies
- Radio de curvatura mínimo24.00 pulg.
- Altura total3.9700 pulg.
- Ancho general1.1000 pulg.
- Altura de la superficie rodante3.2600 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.0000 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoDivisor de carril de doble hilera
- Superficie de enrollado de guíaRodillos
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montaje(#VG-1568-02) - 3 pernos incluidos
- Material del pasadorPolímero
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-10 a 180°F