Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4500 pulg.
- Longitud3.00 pies
- Radio de curvatura mínimo24.00 pulg.
- Altura total2.1500 pulg.
- Ancho general1.1000 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.0000 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoDivisor de carril de hilera única
- Superficie de enrollado de guíaRodillos
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montaje(#VG-1568-02) - 3 pernos incluidos
- Material del pasadorPolímero
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-10 a 180 °F
Descripción general
- Fácil montaje
- Ideal para recipientes polienvueltos o PET
- Doblable in situ
- Cortar a la longitud deseada