Motion
VG-687SP
VG-687SP Pasadores de empalme - Se adapta a las series de rieles VG-687-1.4;VG-687H-1.4;VG-687-3.3;VG-687H-3.3;VG-688-1.4;VG-688H-1.4;VG-688-3.3;VG-688H-3.3;, acero inoxidable
Artículo MI #06902235
No. Fabricante VG-687SP
Precio4.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VG-687SP Pasadores de empalme - Se adapta a las series de rieles VG-687-1.4;VG-687H-1.4;VG-687-3.3;VG-687H-3.3;VG-688-1.4;VG-688H-1.4;VG-688-3.3;VG-688H-3.3;, acero inoxidable
Artículo MI #06902235
No. Fabricante VG-687SP
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
Precio4.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.125
  • Longitud
    1
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.05
  • Ancho
    3.2

Detalles

  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-687SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405499577
  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima
    1700 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    CARRIL de velocidad del canal de aluminio
  • Tipo de raíl
    VG-687-1.4;VG-687H-1.4;VG-687-3.3;VG-687H-3.3;VG-688-1.4;VG-688H-1.4;VG-688-3.3;VG-688H-3.3;
  • UPC_NO
    787405499577

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-687SP
  • Clavijas de empalme SpeedRail SB. Para uso con material de acero inoxidable VG-687-1.4, VG-687H-1.4, VG-687-3.3 o VG-687H-3.3 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo