Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.1800 pulg.
- Longitud total2.8750 pulg.
- Ancho general0.7900 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSe monta en divisores de carril serie 687 o serie 688 utilizando los pernos de cabeza en T suministrados. Permite un fácil acoplamiento a cualquier soporte divisor de carril con un sujetador 5/16 o M8 .
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Pernos de montajeM8 Sujeciones
- Tipo de raílSeries 687 y 688
- UPC_NO787405499485
Descripción general
- Para divisores de carril