Motion
VG-687H-3.3-05

System Plast (RRX)
VG-687H-3.3-05

SpeedRail Carril con cuentas, doble hebra - Carril guía de 3.300 in, 5.00 pies de longitud, canal de aluminio
Artículo MI #06902244
No. Fabricante VG-687H-3.3-05
Precio626.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-687H-3.3-05

SpeedRail Carril con cuentas, doble hebra - Carril guía de 3.300 in, 5.00 pies de longitud, canal de aluminio
Artículo MI #06902244
No. Fabricante VG-687H-3.3-05
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
Precio626.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4900 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0000 pulg.
  • Altura total
    3.7200 pulg.
  • Ancho general
    0.8600 pulg.
  • Tamaño del raíl
    3.3000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    3.2600 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    0.8600 pulg.
  • Ancho
    0.8600 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Diseño
    Riel con cuentas - Doble hebra
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-687H-3.3-05
  • Número de Upc del fabricante
    787405499348
  • Modificable
    Permite la modificación de campo
  • Pernos de montaje
    Perno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
  • Material del pasador
    Poliéster PBT
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Clavijas de empalme
    VG-687SP
  • Rango de temperatura
    -10 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-687H-3.3-05
  • SpeedRail SB 2-Strand Una guía de microesferas más ancha con microesferas más pequeñas de baja fricción para ayudar a guiar contenedores más pequeños. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Ideal para contenedores polienvueltos o PET. Canal de aluminio. Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA. Perlas de acetal gris. Radio de curvatura mínimo de 20 pulgadas en cualquier dirección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo