Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4900 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Radio de curvatura mínimo12.0000 pulg.
- Altura total1.9000 pulg.
- Ancho general0.8600 pulg.
- Tamaño del raíl1.4000 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
- Ancho de la vaina/canal0.8600 pulg.
- Ancho0.8600 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Dibujo CAD
- ColorGris
- DiseñoRiel con cuentas-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-687H-1.4-10
- Número de Upc del fabricante787405499294
- ModificablePermite la modificación de campo
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPoliéster PBT
- Material del canal de la vainaAluminio
- Clavijas de empalmeVG-687SP
- Rango de temperatura-10 a 180 °F
Descripción general
- SpeedRail SB Las microesferas más pequeñas de baja fricción ayudan a guiar los contenedores más pequeños. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Ideal para contenedores polienvueltos o PET. Canal de aluminio. Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA. Perlas de acetal gris. Radio de curvatura mínimo de 12 pulgadas en cualquier dirección.