Motion
VG-687FLEX-37-3M

System Plast (RRX)
VG-687FLEX-37-3M

VG-687FLEX-37-3M GUÍA DE CABEZAL Y RODILLO
Artículo MI #06902257
No. Fabricante VG-687FLEX-37-3M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-687FLEX-37-3M

VG-687FLEX-37-3M GUÍA DE CABEZAL Y RODILLO
Artículo MI #06902257
No. Fabricante VG-687FLEX-37-3M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4900 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    18.00 pulg.
  • Altura total
    1.9000 pulg.
  • Ancho general
    0.8600 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.4400 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Riel flexible con cuentas, una sola hebra
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Material del pasador
    Polímero
  • Material del canal de la vaina
    PVC
  • Clavijas de empalme
    VG-687SP
  • Rango de temperatura
    -10 a 180°F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-687FLEX-37-3M
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo