Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4900 pulg.
- Longitud10 pies
- Radio de curvatura mínimo18
- Altura total1.9 pulg.
- Ancho general21.8 mm/0.86 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Dibujo CAD
- DiseñoRiel flexible con cuentas, una sola hebra
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-687FLEX-1.4-10
- Número de Upc del fabricante787405499102
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPolímero
- Línea de productosProductos de guía
- Tipo de perfilRiel de velocidad flexible
- Material del canal de la vainaPVC
- Clavijas de empalmeVG-687SP
- Rango de temperatura-10°F a +180 °F
- UPC_NO787405499102
Descripción general
- SpeedRail flexible se puede doblar a mano para crear esquinas o curvas en S. Las microesferas de baja fricción proporcionan excelentes guías para recipientes polienvueltos o botellas de PET. Las cuentas más pequeñas ayudan a guiar los recipientes más pequeños. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. Canal de PVC, pasadores de polímero de ingeniería que cumplen con la FDA y cuentas de acetal gris.