Motion
VG-687-3.3-05

System Plast (RRX)
VG-687-3.3-05

Divisor de carril de doble hilera con cuentas - Longitud total de 5.00 pies, 3.2600 pulgadas de altura de superficie rodante, 1.0000 pulgadas de ancho de canal
Artículo MI #06902267
No. Fabricante VG-687-3.3-05
Precio997.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-687-3.3-05

Divisor de carril de doble hilera con cuentas - Longitud total de 5.00 pies, 3.2600 pulgadas de altura de superficie rodante, 1.0000 pulgadas de ancho de canal
Artículo MI #06902267
No. Fabricante VG-687-3.3-05
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
Su precio$997.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4900 pulg.
  • Longitud
    60.0000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    24
  • Altura total
    3.9700 pulg.
  • Ancho general
    2.1500 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    3.2600 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Dibujo CAD
  • Diseño
    Divisor de carril de doble hilera
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Pernos de montaje
    Perno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
  • Material del pasador
    Poliéster PBT
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Rango de temperatura
    -10 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-687-3.3-05
  • Divisor de carril SpeedRail SB de 2-Strand
  • Divisor de carril con cuentas de 2 lados de baja fricción
  • Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos
  • Ideal para recipientes polienvueltos o PET
  • Canal de aluminio
  • Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA
  • Cuentas de acetal gris
  • Radio de curvatura mínimo de 24 pulgadas en cualquier dirección

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo