Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0,4900 pulg.
- Longitud72.0000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo24
- Altura total1.1600 pulg.
- Ancho general2.1500 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.0000 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoDivisor de carril de hilera única
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPoliéster PBT
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-10 a 180 °F
Descripción general
- Divisor de carril SpeedRail SB
- Divisor de carril con cuentas de 2 lados de baja fricción
- Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos
- Ideal para recipientes polienvueltos o PET
- Canal de aluminio
- Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA
- Cuentas de acetal gris
- Radio de curvatura mínimo de 24 pulgadas en cualquier dirección