Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.4000 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- MaterialUHMW-PE
- Temperatura máxima140
- Material de la pala de trabajoNolu-S mecanizado
- Tipo de pala de trabajoPlow-2 hebra
- PerfilPerforador de nariz/lado
- SerieRiel serie 3.0
Descripción general
- Pala de trabajo lateral para SpeedRail 2-Strand
- Nolu-S mecanizado con cierre de acero inoxidable