Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud8.00 pies
- Radio de curvatura mínimo20.00 pulg.
- Altura total3.4100 pulg.
- Ancho general0.9800 pulg.
- Tamaño del raíl3.000 pulg.
- Altura de la superficie rodante3.4100 pulg.
- Ancho de la vaina/canal0.8600 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoRiel con cuentas - Doble hebra
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- ModificablePermite la modificación de campo
- Pernos de montajePernos 5 (#VG-1568-02) incluidos
- Material del pasadorPolímero
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-10 a 180 °F
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal