Motion
VG-686A-3.0-02

System Plast (RRX)
VG-686A-3.0-02

SpeedRail Riel de rodillo de doble hilera - Riel guía de 3.000 in, 2.00 pies de longitud, canal de aluminio
Artículo MI #06902289
No. Fabricante VG-686A-3.0-02
Precio250.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-686A-3.0-02

SpeedRail Riel de rodillo de doble hilera - Riel guía de 3.000 in, 2.00 pies de longitud, canal de aluminio
Artículo MI #06902289
No. Fabricante VG-686A-3.0-02
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
Precio250.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.6200 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0000 pulg.
  • Altura total
    3.4100 pulg.
  • Ancho general
    0.9800 pulg.
  • Tamaño del raíl
    3.0000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.3000 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    0.8600 pulg.
  • Ancho
    0.9800 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Color
    Gris
  • Diseño
    Riel con cuentas - Doble hebra
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-686A-3.0-02
  • Número de Upc del fabricante
    787405498617
  • Modificable
    Permite la modificación de campo
  • Pernos de montaje
    Perno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
  • Material del pasador
    Poliéster PBT
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Rango de temperatura
    -10 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-686A-3.0-02
  • SpeedRail 2-Strand Una guía de cordón más ancha utilizada para superficies de transporte o rieles laterales. Ranura de marco de fijación sencilla con perno en T VG-1568 incluido para aplicaciones horizontales y verticales. Canal de aluminio. Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA. Perlas de acetal gris. Radio de curvatura mínimo de 20 pulgadas en cualquier dirección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo