Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Radio de curvatura mínimo12.0000 pulg.
- Altura total1.7500 pulg.
- Ancho general0.9800 pulg.
- Tamaño del raíl1.2500 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.2800 pulg.
- Ancho0.9800 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Dibujo CAD
- ColorGris
- DiseñoRiel con cuentas-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-686A-1.25-10
- Número de Upc del fabricante787405498587
- ModificablePermite la modificación de campo
- Pernos de montajePerno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
- Material del pasadorPoliéster PBT
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-10 a 180 °F
Descripción general
- Guía de cordón SpeedRail Economical utilizada para superficies de transporte o rieles laterales. Ranura de marco de fijación sencilla con perno en T VG-1568 incluido para aplicaciones horizontales y verticales. Canal de aluminio. Clavijas de polímero de plástico diseñadas conforme a la FDA. Perlas de acetal gris. Radio de curvatura mínimo de 12 pulgadas en cualquier dirección.