Motion
VG-641T-N-12

System Plast (RRX)
VG-641T-N-12

MONTAJE DE VARILLA CON LENGÜETAS, ACERO INOX., CON TUERCA,
Artículo MI #06902307
No. Fabricante VG-641T-N-12
Precio27.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-641T-N-12

MONTAJE DE VARILLA CON LENGÜETAS, ACERO INOX., CON TUERCA,
Artículo MI #06902307
No. Fabricante VG-641T-N-12
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
Su precio$27.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la varilla
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte (montaje en barra - acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soportes de varilla; serie: VG-641, para diámetro de varilla: 0.5-in
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-641T-N-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405498334
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-641T-N-12
  • Soportes de varilla utilizados para aplicaciones de división de carriles de transportadores u otras situaciones de ajuste de varillas. Las lengüetas de posicionamiento bloquean la varilla en las ranuras del soporte en 90°. Acero inoxidable con herrajes de acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle