Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.23 libras, 0.04
- Ancho7.15
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (montaje en barra - acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoportes de varilla; serie: VG-641, para diámetro de varilla: 0.5-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-641T-K-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405498280
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soportes de varilla utilizados para aplicaciones de división de carriles de transportadores u otras situaciones de ajuste de varillas. Las lengüetas de posicionamiento bloquean la varilla en las ranuras del soporte en 90°. Acero inoxidable con botón de nailon negro.