Motion
VG-641-R-58
CLIP, VARILLA MNT, TRINQUETE, 5/8 pulg.
Artículo MI #06902311
No. Fabricante VG-641-R-58
Precio31.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CLIP, VARILLA MNT, TRINQUETE, 5/8 pulg.
Artículo MI #06902311
No. Fabricante VG-641-R-58

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.4
  • Longitud
    7.74
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    5.84

Detalles

  • Descripción
    Montaje de varilla- SS- con mango de trinquete-~5/8" o 16mm varilla (ref. cruzada 13S00161)
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-641-R-58
  • Número de Upc del fabricante
    787405498266
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Universal
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Soporte (montaje en barra - acero inoxidable)
  • Serie
    VG-641

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-641-R-58
  • Soportes de varilla utilizados para aplicaciones de división de carriles de transportadores u otras situaciones de ajuste de varillas. La barra puede girarse en cualquier ángulo deseado. Acero inoxidable con mango de trinquete de nailon negro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo