Motion
VG-641-N-12
MONTAJE DE VARILLA, ACERO INOX.,CON TUERCA,1/2IN VARILLA
Artículo MI #06902316
No. Fabricante VG-641-N-12
Precio28.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MONTAJE DE VARILLA, ACERO INOX.,CON TUERCA,1/2IN VARILLA
Artículo MI #06902316
No. Fabricante VG-641-N-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.96
  • Longitud
    1.27
  • Diámetro de la varilla
    0.5000 pulg.
  • Ancho
    1.41

Detalles

  • Descripción
    Montaje de la varilla- SS- con tuerca- 1/2" o 12mm Varilla (Ref. cruzada 13S00154)
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-641-N-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405498174
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Universal
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Soporte (montaje en barra - acero inoxidable)
  • Serie
    VG-641

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-641-N-12
  • Soportes de varilla utilizados para aplicaciones de división de carriles de transportadores u otras situaciones de ajuste de varillas. La barra puede girarse en cualquier ángulo deseado. Acero inoxidable con herrajes de acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle