Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (montaje en barra - acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoportes de varilla; serie: VG-641, para diámetro de varilla: 0.5-in
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-641-K-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405498129
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soportes de varilla utilizados para aplicaciones de división de carriles de transportadores u otras situaciones de ajuste de varillas. La barra puede girarse en cualquier ángulo deseado. Acero inoxidable con botón de nailon negro.