Especificaciones
Dimensiones
- Longitud0.6, 6.8050 pulg.
- Altura total1.1700 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Longitud de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.15 libras, 0.16
- Ancho0.62
Detalles
- Tipo de accesorioComponentes de soporte de accesorios y sensores
- Detalles adicionalesSoporte para accesorios y varilla - acero inoxidable y poliamida - varilla de ~5" - calibre de 3/4"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-628-50-12-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405498020
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte para accesorios. El exclusivo diseño de acero inoxidable y plástico moldeado es un método resistente pero económico para sostener muchos tipos de accesorios. Soporte de poliamida y varilla de acero inoxidable.