Motion
VG-628-35-12-14

System Plast (RRX)
VG-628-35-12-14

SOPORTE, VARILLA SS, POLY3.5IN ROD1/4IN
Artículo MI #06902330
No. Fabricante VG-628-35-12-14
Precio30.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-628-35-12-14

SOPORTE, VARILLA SS, POLY3.5IN ROD1/4IN
Artículo MI #06902330
No. Fabricante VG-628-35-12-14
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
Su precio$30.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.3050 pulg.
  • Altura total
    1.1700 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la varilla
    3.5000 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Componentes de soporte de accesorios y sensores
  • Detalles adicionales
    Soporte para accesorios y varilla - acero inoxidable y poliamida - varilla de ~3.5" - calibre de 1/4"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-628-35-12-14
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405497955
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-628-35-12-14
  • Soporte para accesorios. El exclusivo diseño de acero inoxidable y plástico moldeado es un método resistente pero económico para sostener muchos tipos de accesorios. Soporte de poliamida y varilla de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo